text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 7/8X275 (10.3/4)


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.7
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 7/8 Inch
Hossz 275 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.7
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek per hüvelyk 9
Darabonkénti súly (g) 956
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód

Méretek

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22325.222.273
EAN 8715494415774
UBB 500578904640
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.