Ászokcsavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22326
22326.349.482
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X485 (19)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.3/8 Inch
Hossz
485 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Darabonkénti súly (g)
4154.4
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
7318154890
Méretek
B
2.1875
L (mm)
485
M
34.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22326.349.482
EAN
8715494334266
UBB
500578293556
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést