Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22326
22326.317.279
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X280 (11)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
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
1.1/4 Inch
Hossz
280 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Darabonkénti súly (g)
2230
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
2
L (mm)
280
M
31
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Cikkszámok
Cikkszám
22326.317.279
EAN
8715494344616
UBB
500578281007
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése