text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 225 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 10
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

B 1.25
L (mm) 225
M 18.7

Szabványok

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22082.191.225
EAN 8715494377492
UBB 500578458803
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.