My Favorites
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22092
22092.412.317
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X315 (12.1/2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.5/8 Inch
Hossz
315 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
B
2.5625
L (mm)
315
M
40.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Cikkszámok
Cikkszám
22092.412.317
EAN
8715493206748
UBB
951353674983
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést