text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X260 (10.1/4)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő 1.5/8 Inch
Hossz 260 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

B 2.5625
L (mm) 260
M 40.5

Szabványok

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22092.412.260
EAN 8715494306157
UBB 500578104134
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.