Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22082
22082.127.057
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
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
1/2 Inch
Hossz
55 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
13
Darabonkénti súly (g)
104.2
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
0.875
L (mm)
55
M
12.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22082.127.057
EAN
8715493205345
UBB
951353662434
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése