text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X290 (11.3/8)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 5/8 Inch
Hossz 290 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 11
Darabonkénti súly (g) 468
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

B 1.0625
L (mm) 290
M 15.5

Szabványok

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22085.158.290
EAN 8715494379960
UBB 500578765397
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.