text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 1.3/8 Inch
Hossz 375 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Darabonkénti súly (g) 3421.9
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

B 2.1875
L (mm) 375
M 34.1

Szabványok

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22086.349.374
EAN 8715494386593
UBB 500578815390
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.