text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X225 (8.7/8)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő 1.1/8 Inch
Hossz 225 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

B 1.8125
L (mm) 225
M 28.2

Szabványok

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22086.285.225
EAN 8715494395267
UBB 500578794421
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.