text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H 3/4X260 (10.1/4)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 260 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 10
Darabonkénti súly (g) 653
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

B 1.25
L (mm) 260
M 18.7

Szabványok

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22080.191.260
EAN 8715493346796
UBB 951353842796
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.