text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H 1/2X150 (6)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 1/2 Inch
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 13
Darabonkénti súly (g) 175.9
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód

Méretek

B 0.875
L (mm) 150
M 12.3

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22080.127.152
EAN 8715494364386
UBB 500578477043
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.