Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22090
22090.285.203
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X200 (8)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
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
1.1/8 Inch
Hossz
200 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Darabonkénti súly (g)
1411
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
1.8125
L (mm)
200
M
28.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22090.285.203
EAN
8715492618443
UBB
950353072149
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése