text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.4 5/8X135 (5.1/4)

Spécifications

Átmérő 5/8 Inch
Hossz 135 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B16 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 11
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
    • A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Normes

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22554.158.133
EAN 8715493351257
UBB 951353906641
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.