text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193/A194 Felületkezeletlen Gr.B7M - Gr.2HM 2.1/2X845 (33.1/4)


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 2.1/2 Inch
Hossz 845 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7M - Gr.2HM
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek per hüvelyk 8
Darabonkénti súly (g) 23815
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód

Méretek

B 3.3125
L (mm) 845
M 62.3

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22086.635.844
EAN 8715494382052
UBB 500578852823
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.