Állványcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Állványcsavarok
55900
55900.160.180
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
Állványcsavar DIN 571 Rozsdamentes acél A4 16X180MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
16 mm
Hossz
180 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
231
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
16
k
10
L (mm)
180
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Cikkszámok
Cikkszám
55900.160.180
EAN
8715494604444
UBB
500633454870
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése