text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 8X60MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 21.35
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 60
s 13

Standard

DIN 571
NEN 2260
NF E25-607

Numeri di articolo

Numero articolo 51900.080.060
EAN 8715492314543
UBB 950351820622
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.