text.skipToContent text.skipToNavigation

Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 8X150MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 45
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 150
s 13

Szabványok

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Cikkszámok

Cikkszám 08280.080.150
EAN 8715492557469
UBB 951351605708
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.