text.skipToContent text.skipToNavigation

Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 20X150MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 328
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 20
k 13
L (mm) 150
s 30

Szabványok

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Cikkszámok

Cikkszám 08280.200.150
EAN 8717077034679
UBB 500645410506
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.