Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Csavarok
Állványcsavarok
08085
08085.100.100
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Felületkezeletlen 10X100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
100 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
54
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
10
k
7
L (mm)
100
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Cikkszámok
Cikkszám
08085.100.100
EAN
8717077261518
UBB
500649308813
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése