text.skipToContent text.skipToNavigation

Állítógyűrű 2 hernyócsavarral DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Rozsdamentes acél A2 with ISO 4027 8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 9.4
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with ISO 4027
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 9.4
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with ISO 4027
Árucikk kód

Méretek

b (js14) 8
d1 8
d1 (H8) 8
d2 (h13) 16
d3 4
D (mm) 8

Szabványok

DIN ≈705-A

Cikkszámok

Cikkszám 51371.080.001
EAN 8715494103442
UBB 500571659258
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.