Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
37816
37816.050.001
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
Állítógyűrű, hernyócsavarral DIN 705 A Esztergált acél Horganyzott with DIN 553 5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
2.93
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
2.93
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (js14)
6
d1
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37816.050.001
EAN
8717077267473
UBB
500649364410
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést