Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
37816
37816.300.001
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
Állítógyűrű, hernyócsavarral DIN 705 A Esztergált acél Horganyzott with DIN 553 30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
114.25
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
30 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
114.25
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
2
≤ M10 méretben ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos csavarral, az d
2
˃ M10 mérethez ezek az ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapfejes illesztőcsavarok.
Bilincs szabályozó gyűrűk d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 553
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37816.300.001
EAN
8717077267619
UBB
500649365813
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést