text.skipToContent text.skipToNavigation

önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M8X12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 04400.080.012
EAN 8715492125835
UBB 952351494085
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.