Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22060
22060.120.105
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával BS ≈4882 Acél ASTM A193M - ASTM A194M Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H M12X105
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M12
Hossz
105 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193M - ASTM A194M
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
116.7
Info
A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.
Árucikk kód
7318154890
Méretek
B
19
d-D
M12
L (mm)
105
M
12
P
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22060.120.105
EAN
8715493344983
UBB
951353824638
UNSPSC
31161619