text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.3/8X610 (24)

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Menetirány Jobb
Menetek per hüvelyk 8

Műszaki adatok

Átmérő 1.3/8 Inch
Hossz 610 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Menetirány Jobb
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

B 2.1875
L (mm) 610
M 34.1

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22530.349.609
EAN 8715494357876
UBB 500578552449
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.