text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X390 (15.3/8)

Numero articolo
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Specifiche

Átmérő 1.5/8 Inch
Hossz 390 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
    • A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Dimensioni

B 2.5625
L (mm) 390
M 40.5

Standard

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22330.412.390
EAN 8715494416733
UBB 500578947482
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.