Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22330
22330.317.273
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X275 (10.3/4)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.4
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1.1/4 Inch
Hossz
275 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.4
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.
Méretek
B
2
L (mm)
275
M
31
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Cikkszámok
Cikkszám
22330.317.273
EAN
8715494425346
UBB
500578925934
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést