text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.4 1.1/8X340 (13.3/8)

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály Gr.B16 - Gr.4
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen

Műszaki adatok

Átmérő 1.1/8 Inch
Hossz 340 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B16 - Gr.4
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
    • A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Méretek

B 1.8125
L (mm) 340
M 28.2

Szabványok

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22555.285.340
EAN 8715494355780
UBB 500578206285
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.