text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Extra info oversized
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Extra info oversized
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 45
Info
  • Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01560.180.001
EAN 8715492413260
UBB 950355024346
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.