text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Visseuse droite


Numéro d'article YD-600SZYO
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.95
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7500
Vibrations (m/s²) 6.6
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.95
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7500
Vibrations (m/s²) 6.6
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 37
Couple de serrage maximal (Nm) 37
Niveau de pression acoustique max. 90
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1047.375
Code Douanier
Type Recht

Numéros d'articles

Numéro d'article YD-600SZYO
EAN 8717981000708
UBB 500619097552
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant YD-600SZ
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.