text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Visseuse droite


Numéro d'article E2013.000.135
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.56
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1700
Vibrations (m/s²) 9.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.56
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1700
Vibrations (m/s²) 9.3
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil Autre
Couple de desserrage maximal (Nm) 3.2
Couple de serrage maximal (Nm) 1
Niveau de pression acoustique max. 84
Taille de filetage maximale (métrique) 4
Volume d'air requis 2.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 560
Code Douanier
Type Recht

Numéros d'articles

Numéro d'article E2013.000.135
EAN 8717981000647
UBB 500504316398
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant YD-400SCA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.