text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Clé mixte SW 19 mm longueur 230 mm forme A acier CV


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article 1F964108
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 165
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 165
Code Douanier

La description

Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F964108
EAN 4015448968610
UBB 500751369991
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 2000823519
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.