Nedtrain Oud
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
W7576.012.250
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
Westward Clés dynamométriques 1/2- 4RYL8
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Clés Dynamométriques, Electronique, 1/2", Tête Fixe, Plage de Couple 12.5 à 250.7 Ft-Lb, Plage de Couple 150 à 3009 In Lbs, Plage de Couple 17 à 340 Nm, Plage de Couple 173 à 3469 Kg Cm, Graduations 0.1 Ft Lbs, Graduations 1 In Lbs, Graduations 0.1 Nm, Graduations 1 Kg Cm, Longueur Totale 650 mm, Précision de couple +/-2%, +/-3% Lecture couple, en Serrage/Desserage 20% @ plage complète 20-100% , Certificat de Claibration, Inclus (2) Batteries, Coffret Plastique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
W7576.012.250
EAN
8715494314602
UBB
500613886794
UNSPSC
27111715