text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 pièces


Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces.D273

Numéro d'article 1P346617
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 16
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 16
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 520
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 60

La description

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces.D273

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051042001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.