text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera Kraftform Kompakt 25 avec pochette, 7 pièces


Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage. Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Numéro d'article 9F887109
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 6
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 6
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 307.6
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 25

La description

Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage. Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F887109
EAN 4013288098931
UBB 500643545048
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051024001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.