text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 pièces


Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17

Numéro d'article 1J373930
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 10
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 9
Nombre de bits PZ 10
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 29
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 250.1
Code Douanier
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

La description

Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057430001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.