text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 12 Diamond 1, 12 pièces


Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Article number 5P150472
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Packed per 1

Specifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 11
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Description

Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Article numbers

Article number 5P150472
EAN 4013288180025
UBB 500643333833
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057421001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.