text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm


Manche VDE haut de gamme réservé aux lames interchangeables VDE Wera. Le système manche/lames interchangeables permet un changement ultrarapide de la lame nécessaire et par conséquent de nombreuses applications. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.

Numéro d'article 81640.039.900
Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 102
Longueur (m) 102
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 102
Longueur (m) 102
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 9
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Support de clés à douille Non
Accessoires Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 71
Code Douanier
Model 817VDE
Type Blade Holding Handle

La description

Manche VDE haut de gamme réservé aux lames interchangeables VDE Wera. Le système manche/lames interchangeables permet un changement ultrarapide de la lame nécessaire et par conséquent de nombreuses applications. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81640.039.900
EAN 4013288104359
UBB 500619748741
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05003990001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.