text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 TX Indicateur de couple TORX®, TX 8 x 1,2 Nm


Numéro d'article 0X119368
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 1.2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 1.2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 117.68
Code Douanier
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T8

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X119368
EAN 4013288093349
UBB 500643621849
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05027932001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.