text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 Nm


Numéro d'article 9C453089
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1.2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1.2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.05
Adapté à une rallonge Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Model 7440
Type Torque Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C453089
EAN 4013288100641
UBB 500643591232
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074700001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.