text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométrique Kraftform réglable (0,1-1,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm


Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).

Numéro d'article 3Z761513
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.015
Adapté à une rallonge Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 122
Code Douanier
Model 7435 ESD

La description

Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z761513
EAN 4013288179036
UBB 500643596280
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074786001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.