text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster - Clé à impulsion pour pistolet d'obturation 1/4« hexagonale 6-12.5Nm 1/4 » PT 4600RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéro d'article RRI-30ATRE
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage maximal (Nm) 12.5
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 222
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 890
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-30ATRE
EAN 8717981203840
UBB 500619069007
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-30AT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.