text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis moletée plate DIN 653 Acier Brut M3X10


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.64
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
dk 12
e 2
Filetage total quand L ≤ 10
k 2.5
L (mm) 10
P 0.5

Normes

DIN 653

Numéros d'articles

Numéro d'article 16659.030.010
EAN 8717077262119
UBB 500649314837
UNSPSC 31161500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.