text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential PE CASQUE SECURITE MH6010


• The helmet shell is made of UV•resistant High Density polyethylene • The suspension is equipped with a ratchet adjustment for easy fitting • Six•point plastic suspension • Equipped with an easily replaceable sweatband • The helmet has 30 mm slots for face and hearing protection accessories • Three ventilation holes on each side of the helmet • Weight: 337 grams • Adjustable size: 53 to 66 cm

Numéro d'article 2Z199942
Couleur Blanc
Modèle Forme de capot (standard)
Poids 337
Réglable Autre
Dimension (mm) 530 - 660
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Modèle Forme de capot (standard)
Poids 337
Réglable Autre
Dimension (mm) 530 - 660
Matériau PE
Avec bande pour poignet Oui
Suspension 6 points
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec protection du cou Non
Avec masque de protection Non
Avec protection auditive Non
Certifié VDE Non
Marque OXXA Essential
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier
Model Asmara 8050
Type Safety Helmet

La description

• The helmet shell is made of UV•resistant High Density polyethylene • The suspension is equipped with a ratchet adjustment for easy fitting • Six•point plastic suspension • Equipped with an easily replaceable sweatband • The helmet has 30 mm slots for face and hearing protection accessories • Three ventilation holes on each side of the helmet • Weight: 337 grams • Adjustable size: 53 to 66 cm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z199942
EAN 8718249038402
UBB 500513795558
UNSPSC 46181701
N° Article du fabricant 67805000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.