text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 4X8-6X40

Spécifications

Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 4
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Granulation 90
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit

La description

Dans les fonderies et dans le secteur de la fabrication de moules, l'emploi de meules sur tige vitrifiées est bien souvent la seule solution qui permette d'atteindre des pièces difficiles d'accès tout en améliorant les résultats en surface. Pour cela, les meules sur tige PREMIUM*** de TYROLIT offrent une durée de vie maximale, même pour les aciers trempés.Ces outils offrent en outre un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et qualité d'état de surface à obtenir. Vitesse de travail maximale : 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K540227
EAN 9003170020213
UBB 500572076106
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.