text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 13-3X30

Spécifications

Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 13
Matériau Autre
Mandrin (mm) 3
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit

La description

Dans les fonderies et dans le secteur de la fabrication de moules, l'emploi de meules sur tige vitrifiées est bien souvent la seule solution qui permette d'atteindre des pièces difficiles d'accès tout en améliorant les résultats en surface. Pour cela, les meules sur tige PREMIUM*** de TYROLIT offrent une durée de vie maximale, même pour les aciers trempés.Ces outils offrent en outre un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et qualité d'état de surface à obtenir. Vitesse de travail maximale : 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J189237
EAN 9003170001908
UBB 500572170073
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.