text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 178X10,0X22,23

Specificaties

Hauteur 10
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Tyrolit

Omschrijving

Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à ébarber haute performance adapté au meulage des surfaces et arêtes. Grâce à l'utilisation du disque à ébarber de 4 mm d'épaisseur, par exemple dans la construction de pipelines, les taux d'enlèvement atteints sont maximum.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G111437
EAN 9003170053969
UBB 500572176351
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.