text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Tyrolit Disque à meuler 125x7x22,23 Z-MAX ZA24S PREMIUM acier


Numéro d'article 7R901552
Hauteur 7
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R901552
EAN 9003172470849
UBB 500683346356
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34353684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.