text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit labo disque tronçonnage 150x1,6x32 mm A60 P4 B PREMIUM acier/hss


Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéro d'article 1P400410
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P400410
EAN 9003170581585
UBB 500513974252
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 58158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.